• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

F93CN D80-8-27-R-10 Frese a spianare a 93° con inserti toroidali.

Codice art.: 3103796
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TORMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103796
EAN / GTIN 7291075208559
Codice del produttore 3103796
Numero-L L23980 861

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ENHT 100430
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 93 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TORMILL" Visualizza tutto