• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

E93CN D16-2-L110-C16-07 Frese toroidali, con Inserti CNHT e ENHT

Codice art.: 3103058
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3103058
EAN / GTIN 7291075175028
Codice del produttore 3103058
Numero-L L23980 1723

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNHT 070315
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 93 Degrees