CM D12-A-W12 Ball Nose Endmills D=8-20 mm

Artikelnummer: 3110493
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110493
EAN/GTIN 7291075265842
Nummer fabrikant 3110493
L-nummer L23980 479

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijlichamen (CICT) 1, snijkantlengte max. (APMX) 7,4 mm, totale lengte (OAL) 120 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 7,4 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Voer de naam (MIID) CRF D120-QF in
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts