CM D12-A-W12 Fraises en bout hémisphériques, D=8-20 mm.

Réf.: 3110493
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3110493
EAN / GTIN 7291075265842
Réf. fabricant 3110493
Article hors catalogue L23980 479

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.4 mm, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Rayon (RE) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.4 mm
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CRF D120-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
  • Type de queue Weldon