CM D12-A-W12 Profilværktøj med fuld radius.

Art.-nr.: 3110493
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIBALL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110493
EAN/GTIN 7291075265842
Producentnummer 3110493
L-nummer L23980 479

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skærekroppe (CICT) 1, skærekantlængde maks. (APMX) 7,4 mm, total længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,4 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CRF D120-QF
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Vendeplatter