• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D29-1-W25-30 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3108491
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Schneidrichtung rechtsschneidend
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Serie MILLTHREAD
Körperdurchmesser D2 22,2 mm
ISO-Fräsertyp Gewindefräser
Anzahl Schneiden umfangseitig Z 1
Anzahl Wendeschneidplatten 2
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3108491
EAN / GTIN 7291075377088
Herstellernummer 3108491
L-Nummer L24090 50

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 29 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Nutzlänge (LU) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 22.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 29 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 30 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 50 mm