MTE D29-1-W25-30 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3108491
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Provedení stopky stopka Weldon
Vnitřní chlazení ano
Směr řezu Pravořezný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MILLTHREAD
Průměr těla D2 22,2 mm
Typ frézy ISO Zavitova freza
Počet břitů po obvodu Z 1
Počet vyměnitelných břitových destiček 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3108491
EAN / GTIN 7291075377088
Číslo výrobce 3108491
L-číslo L24090 50

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezu (DC) 29 mm, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní délka (LU) 50 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 22.2 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 29 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 50 mm