• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HTP D1.25-3-L7.5-C1.0LN10 Frese a tuffo laterali TANGPLUNGE con inserti a fissaggio tangenziale a 4 taglienti, gamma diametri 25-40 mm

Codice art.: 3105125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105125
EAN / GTIN 7291075263091
Codice del produttore 3105125
Numero-L L23980 1742

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.118″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3 ,Overall Length (OAL) 7-1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 3
  • Head Length (LH): 2″
  • Overall Length (OAL): 7-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGPLUNGE" Visualizza tutto