HTP LNHT 1006 ER IC808 Inserti tangenziali TANGPLUNGE con 4 taglienti, per lavorazioni a tuffo.

Codice art.: 5606004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5606004
EAN / GTIN 7291075253931
Codice del produttore 5606004
Numero-L L23910 1053

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 10.5 mm, Spessore inserto (S) 9.93 mm, Larghezza inserto (W1) 6.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.5 mm
  • Spessore inserto (S) 9.93 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4