HTP D3.00-06-1.00-R-LN16 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: 3104506
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3104506
EAN / GTIN 7291075217940
Codice del produttore 3104506
Numero-L L23980 3058

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro corpo (BD) 2.362″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.118″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 6 ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.362″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 6
  • Overall Length (OAL): 2″