{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Fresa a tuffo | |
| Diametro tagliente Dc | 80 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
| Profondità di taglio max. L2 | 3 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | TANGPLUNGE | |
| Numero totale di inserti | 6 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a svasare (fresatura a tuffo) (FSE) |
| Codice articolo | 3104503 | |
| EAN / GTIN | 7291075217872 | |
| Codice del produttore | 3104503 | |
| Numero-L | L23980 2684 |