HTP D1.25-3-L7.5-C1.0LN10 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105125
EAN/GTIN 7291075263091
Številka proizvajalca 3105125
L-število L23980 1742

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,118″, obraz učinkovito rezanje rob štetja (ZEFF) 3, skupna dolžina (OAL) 7-1/2″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,118″
  • Efektivno število rezalnih robov (ZEFF): 3
  • Dolžina glave (levo): 2″
  • Skupna dolžina (OAL): 7-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse