HTP D1.25-3-L7.5-C1.0LN10 Zijdelingse plunjers met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105125
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105125
EAN/GTIN 7291075263091
Nummer fabrikant 3105125
L-nummer L23980 1742

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 3, totale lengte (OAL) 7-1/2″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • snijitem telling (CICT): 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Face effectief snijden aantal koppen (ZEFF): 3LH): 2″
  • totale lengte (OAL): 7-1/2″
  • schachttype: Round

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles