HTP D080-06-27-R-LN16 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: 3104697
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Fresa a tuffo
Diametro tagliente Dc 80 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
Profondità di taglio max. L2 3 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Lubrorefrigerante sì
Numero totale di inserti 6
Serie TANGPLUNGE
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Fresatura a svasare (fresatura a tuffo) (FSE)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104697
EAN / GTIN 7291075217902
Codice del produttore 3104697
Numero-L L23980 2706

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 65 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 6, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 65 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 6
  • Overall Length (OAL) 50 mm