HTP D1.25-3-L7.5-C1.0LN10 Boční pístnice nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105125
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105125
EAN/GTIN 7291075263091
Číslo výrobcu 3105125
Číslo L L23980 1742

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2, Celková délka (OAL) 7-1/3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 3
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Celková délka (OAL): 7-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky