• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

FR D221A300-5-1.00-20 Frese per spianatura con inserti tondi, per profilatura e spallamenti con raggio.

Codice art.: 3102962
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie ROUNDMILL
Diametro tagliente 56,134 mm; 76,2 mm
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) 5
Lunghezza complessiva 44,45 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Fresatura a copiare
Tipo di prodotto Frese a copiare
Profondità di taglio max. 10,008 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3102962
EAN / GTIN 7291075159028
Codice del produttore 3102962
Numero-L L23980 2062

Descrizione

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.21″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.394″
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″