FR D137A200-4-.75-16 Frese per spianatura con inserti tondi, per profilatura e spallamenti con raggio.

Codice art.: 3102961
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ROUNDMILL
Diametro tagliente 34,798 mm; 50,8 mm
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) 4
Lunghezza complessiva 50,8 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Fresatura a copiare
Tipo di prodotto Frese a copiare
Profondità di taglio max. 8,001 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3102961
EAN / GTIN 7291075159011
Codice del produttore 3102961
Numero-L L23980 2053

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1.37″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Overall Length (OAL): 2″