FR D221A300-5-1.00-20 Face Mills with Round Inserts for Profiling and Milling of Round Corners

Réf.: 3102962
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit fraise à copier
Diamètre des dents Dc 56,134 mm; 76,2 mm
Longueur totale L 44,45 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Profondeur de coupe max. L2 10,01 mm
Série ROUNDMILL
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage Copiage

Identification et classification

Référence article 3102962
EAN / GTIN 7291075159028
Réf. fabricant 3102962
Article hors catalogue L23980 2062

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 2.21″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.394″
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″