ER D16A32-2-C32-16 Frese a candela con inserti tondi per profilatura

Codice art.: 3102515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3102515
EAN / GTIN 7291075117974
Codice del produttore 3102515
Numero-L L23980 1417

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 66 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 24 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 9.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Front Type B
  • Head Length (LH) 42 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCCW 1605
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 30 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 66 mm