{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa copiadora | |
| Diámetro del filo Dc | 56,134 mm; 76,2 mm | |
| Longitud total L | 44,45 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 5 | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 10,01 mm | |
| Serie | ROUNDMILL | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado copiador |
| Número de artículo | 3102962 | |
| EAN / GTIN | 7291075159028 | |
| Número del fabricante | 3102962 | |
| Número L | L23980 2062 |