FR D036A052-04-22-16 Frese a manicotto con inserti tondi per profilatura

Codice art.: 3102607
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3102607
EAN / GTIN 7291075158908
Codice del produttore 3102607
Numero-L L23980 498

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 36 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCCW 1605
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati