• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

CM D.50-B-W.62 Embouts à billes

Réf.: 3100553
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100553
EAN / GTIN 7291075265866
Réf. fabricant 3100553
Article hors catalogue L23980 2258

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.29″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 3 Degrees
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Rayon (RE): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.29″
  • Type trontal: B
  • Longueur tête (LH): 1.95″
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 90 Degrees
  • Type de queue: Weldon