CM D.50-B-W.62 kogelkopfrezen

Artikelnummer: 3100553
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100553
EAN/GTIN 7291075265866
Nummer fabrikant 3100553
L-nummer L23980 2258

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,29″, totale lengte (OAL) 4-1/2″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 3 Degrees
  • verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • hoekradius (RE): 1/4″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van linker kop: 0,29″
  • : 1,95″
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 90 Degrees
  • schachttype: Weldon

Geschikte producten

Inserts