CM D.50-B-W.62 Kulové frézy

Č. pol.: 3100553
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIBALL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100553
EAN/GTIN 7291075265866
Číslo výrobcu 3100553
Číslo L L23980 2258

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,29″, Celková délka (OAL) 4-1/2″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 3 Stupne
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.29″
  • Typ cela: B
  • Délka hlavy (LH): 1.95″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Stupne
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné výrobky

Vložky