• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino a forte serraggio, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Codice art.: 305525 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 20 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ Esterno pinza di serraggio D 52 mm
Forza di serraggio fino a 500 Nm
Chiave a settore adatta n. art. 628400 52 / 55
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 305525 20
EAN / GTIN 4045197547002
Codice del produttore 305525 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.
  • Protetto con rivestimento anticorrosivo.
  • Antipolvere e a tenuta stagna.
  • Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Forza di serraggio fino a 500 Nm.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, pinze di serraggio n. art. 309566309570 o n. art. 309575309576.

Download & documenti

Prodotti correlati