{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 52 mm | |
Spændekraft op til | 500 Nm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 305525 20 | |
EAN/GTIN | 4045197547002 |