Stezna glava za tešku obradu 20 mm

Artikl br.: 305525 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 20 mm
Prihvat HSK-A 63
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
Vanjski ⌀ steznih kliješta D 52 mm
Sila stezanja do 500 Nm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 52 / 55
Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 305525 20
EAN / GTIN 4045197547002

Opis

Izvedba:

  • Malo trenje zbog igličastih ležajeva.
  • Zaštićeno antikorozivnom prevlakom.
  • Nepropusno za prašinu i vodu.
  • S RFID/Balluff otvorom za čip.
  • Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.
  • Sila stezanja do 500 Nm.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, stezne čahure br. 309566309570 ili br. 309575309576.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi