Silové upínací pouzdro, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Artiklové číslo: 305525 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
HSK06300185; ZYL02000105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické; metrické
Velikost upínače, metrická
63 mm; 20 mm
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
20 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
HSK-A 63
Upínací průměr max. D1
20 mm
Nepodepřená délka A
90 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
52 mm
Přesnost obvodové házivosti
5 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 15000 min-1
Strategie obrábění
HPC
Konstrukce
kompaktní
Upínací síla max.
500 Nm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Silová upínací pouzdra
Celková délka L
122 mm
Norma
DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar
A
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Povrchová úprava
leštěné
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305525 20
EAN / GTIN 4045197547002
Číslo výrobce 305525 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nízké tření díky jehlovému ložisku.
  • Ochrana pomocí antikorozního povlaku.
  • Prachotěsné a vodotěsné.
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.
  • S otvorem na čip RFID / Balluff.
  • Upínací síla až do 500 Nm.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, upínací kleštiny č. 309566 − 309570 resp. č. 309575 − 309576.