Mandrină de forţă, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Cod articol.: 305525 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300185; ZYL02000105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm; 20 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 20 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HSK-A 63
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Lungime activă A 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 52 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Forma compact
Forță de strângere max. 500 Nm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină de forţă
Lungimea totală L 122 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 305525 20
EAN / GTIN 4045197547002
Număr producător 305525 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Frecare redusă datorită rulmenţilor cu ace.
  • Protecţie cu un strat de acoperire anticoroziv.
  • Etanşeitate la praf şi la apă.
  • Forţa de strângere foarte ridicată măreşte durabilitatea şi îmbunătăţeşte suprafaţa.
  • Cu gaură pentru RFID / chip Baluff.
  • Forţă de strângere de până la 500 Nm.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, bucşe elastice Cod 309566 − 309570, respectiv Cod 309575 − 309576.