Voimakäyttöinen istukka 20 mm

Tuote nro.: 305525 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
Sovitin HSK-A 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 90 mm
Kiristysholkin ulko-⌀ D 52 mm
Kiinnitysvoima jopa 500 Nm
sopiva haka-avain nro 628400 52/55
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 305525 20
EAN / GTIN 4045197547002

Kuvaus

Malli:

  • Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
  • Suojattu korroosionestopinnoitteella.
  • Pöly- ja vesitiivis.
  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
  • Kiinnitysvoima jopa 500 Nm.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, kiristysholkit nro 309566309570 tai nro 309575309576.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat