Kraftspännchuck 20 mm

Art-nr: 305525 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste HSK-A 63
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 90 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D 52 mm
Spännkraft upp till 500 Nm
passande haknyckel nr 628400 52 / 55
Produktslag Kraftspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 305525 20
EAN/GTIN 4045197547002

Benämning

Utförande:

  • Liten friktion tack vare nållager.
  • Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
  • Damm- och vattentät.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Den mycket höga spännkraften ökar användningstiden och förbättrar ytan.
  • Spännkraft upp till 500 Nm.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, spännhylsor nr 309566309570 resp. nr 309575309576. Åtdragningsnyckel nr 309747 för nr 305539.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar