Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino a pinza, ultrasottile, con passaggio interno del lubrorefrigerante, HSK-E 40 A = 75, Campo di serraggio: 1-6mm

Codice art.: 304981 1-6

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 304981 1-6
EAN / GTIN 4250261554170
Codice del produttore 310 10E6 640 1
Produttore/persona responsabile Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Superfici funzionali HSK rettificate.
  • Codoli con tornitura dura.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!

Vantaggi:

La struttura ultrasottile permette di eseguire una lavorazione anche sui componenti di difficile accesso, ad es. per la realizzazione di utensili e stampi.
Ampio campo di impiego e profilo ottimizzato per minori oscillazioni. Raffreddamento tramite pinza di serraggio attraverso l'utensile o lungo il codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Incluse vite di serraggio e chiave con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio GARANT n. art. 309563.
Pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572 e 309573.