{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 1 mm - 6 mm | |
Upínač | HSK-E 40 A = 75 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 44 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Úžitková dĺžka LN | 35 mm | |
Druh produktu | klieštinový upínač |
Číslo položky | 304981 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261554170 | |
Číslo výrobcu | 310 10E6 640 1 |