{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 1 mm - 6 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-E 40 A = 75 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 44 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Uporabna dolžina LN | 35 mm | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 304981 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261554170 | |
Številka proizvajalca | 310 10E6 640 1 |