{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 1 mm - 6 mm | |
Adapter | HSK-E 40 A = 75 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Nyttelængde LN | 35 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 304981 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261554170 | |
Producentnummer | 310 10E6 640 1 |