• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR, ⌀ Attacco nominale d: 1mm

Codice art.: 309572 1
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
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 1 mm
⌀ Esterno D 10,1 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309572 1
EAN / GTIN 4250261512941
Codice del produttore 136 0601 000 0
Produttore/persona responsabile Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Struttura ultrasottile. La pinza di serraggio viene trascinata mediante una filettatura attraverso il mandrino da dietro fino alla sede conica. Ingombro bordi ridotto, perché senza dado di serraggio.
Con rivestimento speciale per coppie di arresto maggiori.

Per:

Mandrini a pinza ultrasottili n. art. 300772; 304981; 304982; 309571.