{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 1 mm - 6 mm | |
Upnutí | HSK-E 40 A = 75 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 44 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Užitná délka LN | 35 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 304981 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261554170 | |
Číslo výrobce | 310 10E6 640 1 |