{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 1 mm - 6 mm | |
Prihvat | HSK-E 40 A = 75 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Korisna duljina LN | 35 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 304981 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261554170 | |
Broj proizvođača | 310 10E6 640 1 |