{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 1 mm - 6 mm | |
Befogó | HSK-E 40 A = 75 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Külső ⌀ D | 44 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Hasznos hossz LN | 35 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 304981 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261554170 | |
Gyártó száma | 310 10E6 640 1 |