{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 1 mm - 6 mm | |
Adaptador | HSK-E 40 A = 75 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Longitud útil LN | 35 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 304981 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261554170 | |
Número del fabricante | 310 10E6 640 1 |