{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 1 mm - 6 mm | |
Laikiklis | HSK-E 40 A = 75 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 44 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Darbinis ilgis IN | 35 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 304981 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261554170 | |
Gamintojo numeris | 310 10E6 640 1 |