• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mandrino portafrese, SK 40 A = 52, Mandrino di ⌀ d1: 16mm

Codice art.: 302500 16
Sconto
58,56 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Tipo di attacco Cono verticale
Codifica punti di attacco SKG04002085
Modulo di attacco Battuta in piano, cono standard forma A
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 40
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo 52 mm
Interfaccia lato macchina SK 40; SK 40
Filettatura M16
Interfaccia joint 1; joint 2; joint 2
Tipo di prodotto face mill arbor; face mill arbor
Lunghezza complessiva 162 mm
Normativa DIN 2080; DIN 6358
Con codolo filettato
Peso 1,3 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302500 16
EAN / GTIN 4250122600763
Codice del produttore 401.10.16.52
Produttore/persona responsabile Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descrizione

Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

Uso:

Con chiavetta − per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.
Con anello di trascinamento − per frese con scanalatura trasversale, DIN 1880.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

chiave speciale n. art. 309840.