{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04002085; FDA01600200 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN 2080; S podélnou a příčnou drážkou a utahovacím šroubem frézy | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep; Čep | |
| Označení výrobce | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Nepodepřená délka A | 52 mm | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 16 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 32 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 27 mm | |
| Závit G; M | M16 | |
| Užitná délka L1 | 17 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínač frézovacího trnu | |
| Celková délka L | 162 mm | |
| Norma | DIN 2080; DIN 6358 | |
| Tvar | SK 40 | |
| Se závitem | ano | |
| Hmotnost | 1,3 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302500 16 | |
| EAN / GTIN | 4250122600763 | |
| Číslo výrobce | 401.10.16.52 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |