{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Steilkegel
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Fräserdornaufnahme
|
|
| Trennstellenkodierung |
SKG04002085; FDA01600200
|
|
| Aufnahmeform |
Steilkegel DIN 2080; mit Längs- und Quernut und Fräseranzugsschraube
|
|
| Aufnahmeausführung |
dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung; metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
16 mm
|
|
| Aufnahmegröße, dimensionslos |
40
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen; Zapfen
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
SK 40
|
|
| Auskraglänge A |
52 mm
|
|
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 |
16 mm
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
32 mm
|
|
| Körperlänge werkzeugseitig L1 |
27 mm
|
|
| Gewinde G; M |
M16
|
|
| Nutzlänge L1 |
17 mm
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Fräserdornaufnahme
|
|
| L4 |
27 mm
|
|
| Länge gesamt L |
162 mm
|
|
| Norm |
DIN 2080; DIN 6358
|
|
| Form |
SK 40
|
|
| mit Gewinde |
ja
|
|
| Gewicht |
1,3 kg
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 302500 16 | |
| EAN / GTIN | 4250122600763 | |
| Herstellernummer | 401.10.16.52 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |