• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė, SK 40 A = 52, Virbo ⌀ d1: 16mm

Prekės Nr.: 302500 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; frezavimo stovo laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04002085; FDA01600200
Tvirtinimo forma kūgis SK DIN 2080; su išilginiu ir skersiniu grioveliais ir priveržimo varžtu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 16 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
sąsaja staklių pusėje SK 40
Iškyšos ilgis A 52 mm
Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 16 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 32 mm
Korpuso ilgis įrankio pusėje L1 27 mm
Sriegis G; M M16
Darbinės dalies ilgis LN 17 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis frezavimo stovo laikiklis
Visas ilgis L 162 mm
Standartas DIN 2080; DIN 6358
Forma SK 40
Su sriegiu taip
Svoris 1,3 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302500 16
EAN / GTIN 4250122600763
Gamintojo numeris 401.10.16.52
Gamintojas / atsakingas asmuo Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Germany, www.eroglumakina.com

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu − frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.
Su tvirtinimo žiedu − frezoms su skersiniu grioveliu, DIN 1880.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.