Kombimallinen jyrsintuurna 16 mm

Tuote nro.: 302500 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6358
  • Kiinnitysnormi: DIN 2080
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin SK 40 A = 52
Standardi DIN 6358
Kiinnitysnormi DIN 2080
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
Ulkonema A-mitta 52 mm
Kokonaispituus L 162 mm
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla 17 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 27 mm
kierre M M16
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16
Varavääntiörengas nro 309870 16
sopiva erikoisavain nro 309840 16
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302500 16
EAN / GTIN 4250122600763
Valmistajan numero 401.10.16.52

Kuvaus

Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila − jyrsimiin, joissa on pitkittäisura, esim. DIN 841.
Vääntiörengas − jyrsimiin, joissa on poikittaisura, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat