{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; mandrin porte-fraise | |
| Codage du point de séparation | SKG04002085; FDA01600200 | |
| Format d’image | cône SA DIN 2080; avec rainure longitudinale et transversale et vis de serrage de fraise | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 16 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 40 | |
| Type d’attachement | tenon; tenon | |
| Interface côté machine | SA 40 | |
| Longueur de col A | 52 mm | |
| Diamètre d’alésage côté pièce D1 | 16 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 32 mm | |
| Longueur du corps côté outil L1 | 27 mm | |
| Filetage G; M | M16 | |
| Longueur utile LN | 17 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin porte-fraise | |
| Longueur totale L | 162 mm | |
| Norme | DIN 2080; DIN 6358 | |
| Type | SA 40 | |
| Avec filetage | oui | |
| Poids | 1,3 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 302500 16 | |
| EAN / GTIN | 4250122600763 | |
| Réf. fabricant | 401.10.16.52 | |
| Fabricant/personne responsable | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |