Kombifräsdorn 16 mm

Art-nr: 302500 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: DIN 2080
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 16 mm
Spännhylsa D1 16 mm
fäste SK 40 A = 52
Norm DIN 6358
Hållare norm DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
utkragningslängd A-mått 52 mm
totallängd L 162 mm
Frässpindellängd L3 med medbringarring 17 mm
Frässpindellängd L4 27 mm
gängaM M16
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 16
Lös medbringarring nr 309870 16
passande specialnyckel nr 309840 16
Produktslag Påsticksdorn för fräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302500 16
EAN/GTIN 4250122600763
Tillverkarens nummer 401.10.16.52

Benämning

Utförande:

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

Med kil − för fräsar med längdspår, t.ex. DIN 841.
Med medbringarring − för fräsar med tvärspår, DIN 1880.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar