{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG04002085 | |
| Holderform | fladekontakt, konisk standardform A | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 52 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 40; SK 40 | |
| Gevind | M16 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | knivhovedholder; knivhovedholder | |
| Samlet længde | 162 mm | |
| Standard | DIN 2080; DIN 6358 | |
| Med gevind | ja | |
| Vægt | 1,3 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 302500 16 | |
| EAN/GTIN | 4250122600763 | |
| Producentnummer | 401.10.16.52 | |
| Producent/ansvarlig person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |