Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna, ⌀ 12 mm, ⌀ di serraggio D1: 3mm

Codice art.: 302147 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco plain shank; plain shank
Modulo di attacco plain shank; plain shank
Versione attacco metric; metric
Dimensione attacco, metrica 12 mm; 3 mm
Diametro codolo DS 12 mm; 3 mm
Diametro di serraggio D1 3 mm
Diametro esterno D 12 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 47 mm
Con cono Morse (MK) no
Forma Es. cilindrica
Diametro del cilindro D2 12 mm
Con codolo filettato no
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 2 µm
Con guarnizione si
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Bussola di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302147 3
EAN / GTIN 4060576159942
Codice del produttore 0207910
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

A tenuta stagna (anello in gomma).

Uso:

  • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
  • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
  • La coppia elevata garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a quello di un serraggio diretto.
  • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
  • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
  • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Accessori speciali:

Pulitori cilindrici n. art. 343720.